工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
バイオテクノロジー関連機器
>
組織培養関連製品
東京硝子器械
滅菌Fユニット 125-0045 12個
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02934443
品番
602-21-51-05
内容量
12個
参考基準価格
¥15,960
単価(税別)
¥15,960
数量:
●特長:
緩衝液や水溶液などのろ過に最適です。
●仕様:
セルローズニトレート(CN)メンブラン付き・仕様欄のG格子は……白色、グリーン格子付き
●TGK品番:
602-21-51-05
●容量(mL):
150
●ポアサイズ(μm):
0.45
●メンブラン仕様:
G格子
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
滅菌Fユニット 125-0045 12個
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF