間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東京硝子器械

テープディスペンサーテープ徳用

※代表画像です
注文コード
02942545
品番
SHD-2
内容量
1個
参考基準価格
¥600
単価(税別)
¥600

 

●特長: 
多連用は、芯棒が4分割されていますので、テープ交換が簡単です。  

●TGK品番: 
615-55-90-80  
●品番: 
SHD-2  
●種類: 
1巻用  
●テープ掛数 13mm: 
─  
●テープ掛数 20mm: 
─  
●テープ掛数 25mm: 
─  
●テープ掛数 50mm: 
1  
●テープ数 38mm: 
1  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34