工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
カラーテープ、ラベリングテープ、ラベル
東京硝子器械
インディケーターテープ オートクレーブ用
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02942861
品番
SIL-34-1
内容量
1個
参考基準価格
¥1,260
単価(税別)
¥1,260
数量:
●特長:
テープにバッチナンバーや日付を書込む欄が印刷されています。
●TGK品番:
615-55-92-27
●品番:
SIL-34-1
●テープ幅(mm):
20
●テープ長さ(m):
12.7
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
インディケーターテープ オートクレーブ用
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF