工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
保温・保冷・凍結容器、クーラーボックス
>
クーラーボックス、箱、容器
東京硝子器械
フリーズボックス
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
02955093
品番
IB-02081
内容量
20個
参考基準価格
¥17,800
単価(税別)
¥17,800
数量:
●特長:
フリーズボックスは極低温に耐えられる非常に強い特殊な板紙で作られています。1.2、2mlチューブ用は25/50/81/100本立、4mlチューブ用は81/100本立、5mlチューブ用は100本立があります。
●TGK品番:
656-28-55-64
●寸法(mm):
134×134×52
●立て数(列):
9×9
●適合チューブ(mL):
1.2、2.0
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
フリーズボックス
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF