工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ゴム・プラスチック製品
>
フッ素樹脂製品
東京硝子器械
ユニオン・ティ PFA
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
03000365
品番
803-17-77-15
内容量
1個
参考基準価格
¥8,200
単価(税別)
¥8,200
数量:
●TGK品番:
803-17-77-15
●適合外径(Φmm):
19
●仕様(mm)A:
45
●仕様(mm)D:
37
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ユニオン・ティ PFA
東京硝子器械
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF