間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
東京硝子器械

メスシリンダー クラスA

※代表画像です
注文コード
03003095
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥12,000
単価(税別)
¥12,000

 

●TGK品番: 
814-11-17-09  
●容量(mL): 
2000  
●1目盛(mL): 
20  
●許容誤差(mL): 
±10  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

PPナンコー瓶

瑞穂化成工業

商品点数:6

¥112〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34