TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 研究関連用品・実験用必需品
TGK(東京硝子器械)の 顕微鏡周辺用品
TGK(東京硝子器械)の 染色バット
スライド染色用バスケット B-20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03010515
品番
863-14-21-01
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,549
販売価格(税別)
¥
2,317
バスケットに入れる
スライドグラスの出し入れが容易で、染色液の切れがよく、ほかの染色液への混入を軽減します。
TGK品番
863-14-21-01
材質
ステンレス(SUS304)
型式
B-20
質量(g)
約70
外形寸法(mm)
81.4×29.2×80.6
スライド数(枚)
20枚用
スライド寸法(mm)
76×26