間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

品質管理用作業手袋 綿スムス マチナシ

 
注文コード
03332506
メーカー品番
1001
内容量
1袋(12双入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥310

 

●材質: 
綿100%(40綿 スムース編)  
●色: 
白  
●サイズ: 
LL  
●全長(cm): 
24.0  
●中指長(cm): 
8.9  
●手の平幅(cm): 
10.5  
●左右区別: 
左右ナシ  
●指マチ: 
マチナシ  
●RED BOOKVol3ページ: 
538  
●総合カタログVol13ページ: 
121  

その他関連商品

サランラップ

旭化成

商品点数:8

¥169〜

クッキングホイル

東洋アルミホイルプロダクツ

商品点数:2

¥536〜

耐油手袋

MonotaRO

商品点数:3

¥225

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 現場作業
清潔なものを使いたいので、安くて
たっぷり使えるのが嬉しい。

栗下衣料品店 様(京都府) [2008-07-09]

満足度:
用途: 金型取りつけ、成形作業
非常に安いので、交換頻度の高い作業には適している。
[2008-06-23]

満足度:
用途: 製造現場 作業用
自社ブランド、ノーブランド、メーカー品の3種購入し、比較検討しました。
・やや生地が薄い
・サイズが小さく感じる
[2008-05-28]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きまして、ありがとうございます。
また、いくつもの商品をお選びいただき、且つ比較なさった評価を
ご応募いただき、重ねてお礼申し上げます。

弊社ブランド商品へのご不満点を教えていただきましてありがとうございました。
小さいと感じられるのは手のひら幅の部分でしょうか?
全長・中指長さは若干ですがブランド商品よりも大きめになっております。
また教えていただければ幸いです。
今後の参考にさせていただきます。

これからもMonotaROを、何卒宜しくお願い致します。

満足度:
用途: 検査業務にて
安価なので心配でしたが、いざ購入して使ってみると何の問題もなく使えました。
[2008-04-18]

満足度:
用途: 検査
縮む
株式会社アーク大阪本社第二生産部 様(大阪府) [2008-03-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見いただき、ありがとうございます。
作業服やジーンズなどでもそうですが、綿100%の素材のものは、他の素材(ポリエステルやナイロンやレーヨンなど)に比べて若干縮みやすくなっております。
タンブラー乾燥されますと、余計に縮みやすくなってしまいますので、洗濯後は天日干しにて乾燥させてください。
注記を入れておらず、申し訳ありませんでした。急ぎ追加いたします。


キャンペーン一覧