間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
岩崎電気

アイ 水銀ランプ

※代表画像です
 
注文コード
03332707
品番
HF2000B-X
内容量
1個
参考基準価格
¥29,400
通常価格単価(税別)
¥18,698¥17,763
特価

 

●注意: 
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。  

●全長(mm): 
490  
●種類: 
蛍光形水銀灯  
●全光束(Lm): 
117000  
●定格寿命(時間): 
12000  
●ランプ電流(A): 
8.00  
●定格ランプ電力(W): 
2000  
●平均演色評価数(Ra): 
40  
●ランプ効率(Lm/W): 
58.5  
●ランプ電圧(V): 
265  
●外管径(Φmm): 
200  
●色温度(K): 
4100  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アイ 水銀ランプ

岩崎電気

商品点数:6

¥3,880〜

スタッドボルト

MonotaRO

商品点数:51

¥105〜

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

ライフラインU 40W形

NEC

商品点数:6

¥1,200〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場内の照明に使用。
使用に何の難点もありません。
有限会社舞鶴鉄工所 様(京都府) [2007-11-22]

用途: NC旋盤などの細かい仕事の照明に1000を
以前は電気工事屋に依頼しておりましたが、ここで買い求めるようになって、従業員が交換するようになり経費節約になっております。
有限会社舞鶴鉄工所 様(京都府) [2006-06-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34