間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
興研

ハイラック マスク 310

  
取扱い終了 
注文コード
03338246
品番
310-04
内容量
1パック(10枚入)
参考基準価格
¥3,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●種別: 
防塵マスク(使い捨て式)  
●質量(g): 
7.3±2.5(平均7.3)  
●規格: 
DS2  
●吸気抵抗(Pa): 
32±15(実測平均値:32)  
●粒子捕集効率(%): 
95.0以上(実測平均値97.14)  
●国家検定合格番号: 
TM241号  
●使用限度時間(h): 
13  
●排気抵抗(Pa): 
32±15(実測平均値32)  

代替相当品
03338246
310-04
08466272
350
興研
ハイラック マスク 350
1箱(10枚入) ¥2,400 後継品になります。

その他関連商品

防じんマスク

Moldex

商品点数:1

¥2,880

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレッチマスク FV

クラレ

商品点数:1

¥1,444

簡易フェイスマスク

MonotaRO

商品点数:1

¥290

フィットン ブタレンジャー当て付

ノーブランド

商品点数:3

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 粉じん作業場やフォークリフト運転
310T-04(フック式)があるので、是非とも取扱いしてもらいたい
ヘルメットを着用して作業しているので、310-04では脱着に不便
[2007-11-08]

用途: 金属板の研磨・プレス等
ゴムひもが調節できるので、個人個人のサイズにあわせられるため、好評です。
株式会社渡辺製作所 様(東京都) [2007-06-21]

用途: 研磨、溶接時
フィット感が良い。値段が手頃、もっと安ければ安いほど良い。
株式会社松本工業製作所 様(愛知県) [2007-05-17]

用途: ブレーキドラム分解時、ドラム内及びライニングの清掃の際使用
型くずれせず、装着時のフイット感が良い。
装着ひも(ゴム)が頭・首に掛ける物と耳に掛ける物があると思うのですが耳掛けのほうが扱いやすいです。
羽幌自動車整備協業組合 様(北海道) [2006-09-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34