間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ミツギロン工業

ガードコーン

 
注文コード
03340461
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
¥2,650
通常価格単価(税別)
¥2,326¥2,210
特価

 

●材質: 
PE  
●寸法(mm): 
370×370  
●質量(kg): 
1.3(満水時:3.7)  
●色: 
赤  
●高さ(mm): 
757  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34