TIW

※代表画像です
- ●特長:
- ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。
誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。
片側からの作業で確実な締結が得られます。
ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。
用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。
- ●注意:
- ※ブラインドリベットを使用するには専用の工具リベッターが必要です。
- ●材質:
- オールステンレス
- ●呼び径(mm):
- 3.2
- ●入り数:
- 1000
- ●リベットNO:
- 44
- ●リベット長さ丸頭(mm):
- 9.5
- ●加工物穴径:
- 3.3
- ●丸頭、頭径:
- 6.4
- ●カシメ板厚(mm):
- 4.8〜6.4