間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ウインセス

指先コート手袋

 
注文コード
03358345
品番
AR-61
内容量
1パック(10双入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,100¥1,995
特価

 

●特長: 
伸縮性が良く手にフィットし、通気性にすぐれているので、長時間の作業も快適です。  

●用途: 
弱電、精密機器の組立、製品検査、エレクトロニクス産業、各種研究機関の検査工程に。  

●仕様: 
第一関節までのコーティング  
●サイズ: 
L  
●全長(cm): 
22.5  
●中指長(cm): 
7.5  
●材質(繊維部): 
ナイロン  
●材質(樹脂部): 
ポリウレタン(指先樹脂コーティング)  
●手の平幅(cm): 
8.4  
●総合カタログVol13ページ: 
121  
●RED BOOKVol4ページ: 
673  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-7e

Canon

商品点数:8

¥1,000〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34