明治機械製作所

※代表画像です
- ●特長:
- 空気回路を最大限に設計し、圧力損失を防いで圧縮空気を有効に活用することで、低圧での微粒化性能が向上しています。
塗料ノズル・ニードル弁はステンレス製なので、水系・溶剤系を問わず、あらゆる塗料に対応できます。
また、ニードルパッキンにテロソン製特殊パッキンを採用し、耐久性が飛躍的に向上しています。
- ●その他:
- 塗料カップは別売りです。
- ●質量(g):
- 410
- ●供給方式:
- 重力式
- ●空気使用量(L/min):
- 135
- ●パターン開き(mm):
- 175
- ●パターン形状:
- ストレート
- ●塗料噴出量(mL/min):
- 200
- ●塗料ノズル口径(Φ):
- 1.3
- ●吹付空気圧力(MPa):
- 0.29
- ●所要圧縮機(kw):
- 0.75以上
- ●吹付距離(mm):
- 200
- ●塗料入口(B):
- G1/4
- ●取付ネジ径:
- (塗料):G1/4、(空気):G1/4
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 341
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 375