間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
明治機械製作所

小型 ハンドスプレーガン F100

※代表画像です
注文コード
03361924
メーカー品番
F100-G25R
内容量
1丁
参考基準価格
¥12,600
通常価格単価(税別)
¥11,671¥11,087
特価

 

●特長: 
空気回路を最大限に設計し、圧力損失を防いで圧縮空気を有効に活用することで、低圧での微粒化性能が向上しています。
塗料ノズル・ニードル弁はステンレス製なので、水系・溶剤系を問わず、あらゆる塗料に対応できます。
また、ニードルパッキンにテロソン製特殊パッキンを採用し、耐久性が飛躍的に向上しています。  

●その他: 
塗料カップは別売りです。  
●質量(g): 
410  
●供給方式: 
重力式  
●空気使用量(L/min): 
240  
●パターン開き(mm): 
60  
●パターン形状: 
丸吹き  
●塗料噴出量(mL/min): 
245  
●塗料ノズル口径(Φ): 
2.5  
●吹付空気圧力(MPa): 
0.29  
●所要圧縮機(kw): 
1.5  
●吹付距離(mm): 
200  
●塗料入口(B): 
G1/4  
●取付ネジ径: 
(塗料):G1/4、(空気):G1/4  

その他関連商品

03386065
塗料カップ

明治機械製作所

2GA

1個

¥1,889

03386074
塗料カップ

明治機械製作所

4GA

1個

¥1,957

03386083
塗料カップ

明治機械製作所

4G-TA

1個

¥6,808

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TINコート ストレートドリル

TPT

商品点数:33

¥156〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧