間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
好川産業

ポリシート S

※代表画像です
注文コード
03362055
メーカー品番
FS-1250
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,055

 

●材質: 
ポリエチレン  
●幅(mm): 
1250  
●厚さ(mm): 
0.02  
●色: 
透明  
●長さ(m): 
100  
●加工: 
シングル  
●RED BOOKVol3ページ: 
345  
●総合カタログVol13ページ: 
066  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

一般用両面テープS

nitoms(ニトムズ)

商品点数:10

¥58〜

布テープ

MonotaRO

商品点数:1

¥128

養生用ポリエステルクロス 650

リンレイテープ

商品点数:5

¥180〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 私どもでは、価格的にちょうど良く、小物など塗装の時などのカバー、その他、一時保護のカバーにしたりと活躍しています。
薄さもちょうど良く このまま継続して販売していただきたいと思います。(価格の面でも) オリジナル商品もなかなか優れていると思います。商品によってオリジナルあるかなぁ?と探してしまったりしてます^-^
株式会社竹内ボデー工場 様(東京都) [2007-02-17]


キャンペーン一覧