間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
好川産業

ポリシート W

※代表画像です
注文コード
03362073
メーカー品番
P-1800
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,685¥2,551
特価

 

●幅(mm): 
1800(900)  
●厚さ(mm): 
0.02  
●色: 
透明  
●長さ(m): 
100  
●仕上幅(mm): 
900  
●加工: 
2ツ折  
●RED BOOKVol3ページ: 
345  
●総合カタログVol13ページ: 
066  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

OPPテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥85

軽量ブルーシート

MonotaRO

商品点数:14

¥720〜

YK布ビニマスカー

好川産業

商品点数:4

¥8,846〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧