GLH-800HL ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 03369721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLH-800HL ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 03369721
GLH-800HL ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 03369721
GLH-800HL ゴールドリフター(油圧・足踏式) 東正車輛 03369721

ゴールドリフター(油圧・足踏式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
03369721
品番
GLH-800HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000

スタンダードタイプからハンドルを取る事で長尺商品の積載に最適です。

仕様
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター。
フットペダル式。
過負荷防止装置付。
質量(kg)
80
最大積載荷重(kg)
800
車輪
Φ150ウレタン
ペダル回数
63
全長LL(mm)
1110
種別
GLH型ハンドルレス
ストロークST(mm)
650
テーブル高さH~H1(mm)
300~950
テーブル寸法(W×L)(mm)
600×900

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする