レノックス

ロータリーバンドソー ブレード

※代表画像です
注文コード
03378566
品番
1770×12.7×0.64×14/18
内容量
1箱(5本入)
参考基準価格
¥19,500
通常価格単価(税別)
¥15,650¥14,868
特価

 

●特長: 
刃先はコバルトハイス鋼(8%含有)背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
欠けにくく、耐久性もすぐれているので刃の交換の手間が省けます。
ステンレス・鉄管の切断にも最適です。
刃先が14山と18山のバリツース(1インチごとに大小の刃がセット)なので騒音・振動をおさえ切断効率を向上させています。  

●適合: 
新ダイワ-RB-18  
●長さ(mm): 
1770  
●幅(mm): 
12.7  
●厚さ(mm): 
0.64  
●山数: 
14/18 (バリツース)  
●RED BOOKVol3ページ: 
179  
●総合カタログVol13ページ: 
25  
●RED BOOKVol4ページ: 
157  

その他関連商品

07075713
バンドソー

新ダイワ工業

RB18

1台

¥182,000

07075722
バンドソー

新ダイワ工業

RB18-CV

1台

¥144,000

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

TiAlNコート4枚刃超硬エンドミル(M)

MonotaRO

商品点数:8

¥1,000〜

セーバーソーブレード

BOSCH(ボッシュ)

商品点数:49

¥1,495〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:19

¥76〜

深溝玉軸受 6200番台 LLU

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:22

¥187〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: パイプ切断作業
購入して使用してみましたがこれは凄いですメーカー品よりも3倍以上使えます、価格も安くこれからも使いたい一品です
三田村工業 様(福井県) [2008-08-13]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34