間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ミエラセン

エキストラクター (角型)

※代表画像です
 
注文コード
03378715
品番
SC802K
内容量
1本
参考基準価格
¥610
通常価格単価(税別)
¥441¥419
特価

 

●材質: 
S55C  
●全長(mm): 
60  
●先端径(mm): 
2.4  
●ボルトねじ寸法: 
6〜8  
●下穴ドリル寸法: 
2.8  
●元端径(mm): 
5.2  
●使用ハンドル: 
6.5  
●角対辺寸法(mm): 
4  
●硬度HRC: 
52〜55  
●RED BOOKVol4ページ: 
51  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エキストラクター(ラセン型)

MonotaRO

商品点数:5

¥198〜

エキストラクター (ラセン型)

ミエラセン

商品点数:6

¥247〜

ヘキサゴンソケット

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:6

¥509〜

ヘキサゴンソケット

トネ TONE (前田金属工業)

商品点数:9

¥656〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34