工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
刷毛(ハケ)
>
目地/サッシュ刷毛
>
目地/サッシュ用刷毛・金巻・筋
大塚刷毛製造
目地・サッシュ用刷毛「あけぼの」(目地・筋違)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
03383965
品番
105011 0005
内容量
1本
参考基準価格
¥1,000
通常価格
単価(税別)
¥950
¥903
数量:
●特長:
速乾タイプや水性塗料に適し、きれいな仕上がりでしかも長持ちする高品質・高性能な目地刷毛
●用途:
目地・サッシュ用
●型式:
筋
●毛:
白
●サイズ(号):
5
●毛丈(mm):
32
●玉厚(mm):
5.5
●主な毛種類:
PBT
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
目地・サッシュ用刷毛「あけぼの」(目地・筋違)
大塚刷毛製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF