工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
刷毛(ハケ)
>
目地/サッシュ刷毛
>
目地/サッシュ用刷毛・金巻・筋
大塚刷毛製造
目地・サッシュ用刷毛「あけぼの」(目地・筋違)
当日出荷とは
注文コード
03383983
メーカー品番
105011 0010
内容量
1本
参考基準価格
¥1,200
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格
単価(税別)
¥1,140
¥1,026
数量:
●特長:
速乾タイプや水性塗料に適し、きれいな仕上がりでしかも長持ちする高品質・高性能な目地刷毛
●用途:
目地・サッシュ用
●型式:
筋
●毛:
白
●サイズ(号):
10
●毛丈(mm):
32
●玉厚(mm):
5.5
●主な毛種類:
PBT
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
目地・サッシュ用刷毛「あけぼの」(目地・筋違)
大塚刷毛製造
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)