間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

水性塗料用刷毛 「あけぼの」 トジ型

※代表画像です
注文コード
03384105
品番
102710 0020
内容量
1本
参考基準価格
¥4,000
通常価格単価(税別)
¥3,600¥3,420
特価

 

●特長: 
速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。  

●用途: 
水性塗料用  

●型式: 
筋違  
●色: 
白  
●毛: 
白  
●サイズ(号): 
20  
●毛丈(mm): 
45  
●毛材: 
化繊(PBT)  
●玉厚(mm): 
23  
●主な毛種類: 
PBT  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34