間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

NEW Aozora レギュラーローラー

※代表画像です
注文コード
03384403
メーカー品番
143510 0009
内容量
1本
参考基準価格
¥1,000
単価(税別)
¥736

 

●特長: 
「NEW Aozora」は、ローラー開発のパイオニア、マルテー大塚がローラー開発50年の歴史をかけて生んだ画期的シリーズ。水性塗料から溶剤型塗料まで、幅広い塗料に柔軟に対応、シルクのようなキメの細かい美しい仕上がりと、素晴らしい作業性を実現しました。
ローラーマークがキメ細かく、美しい仕上がり。
抜け毛・泡の発生が極めて少なく、高品位塗膜を実現。
塗料の飛散(スパッタリング)が非常に少なく、天井・軒天等の作業に最適。
建築塗装から重防食塗装まで幅広く活躍する耐溶剤設計。
高粘度塗料にも適応する優れた耐久性。  

●型式: 
9CO  
●毛丈(mm): 
12  
●サイズ(inch): 
9  
●主要材質: 
ポリエステル  
●RED BOOKVol3ページ: 
337  

その他関連商品

05822363
ローラーハンドル レギュラータイプ用

大塚刷毛製造

163101 0009

1本

レギュラーハンドル 9H

¥522

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥165〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥82〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧