工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
塗装・養生用品
>
ローラー
>
スモールタイプ
>
短毛
>
短毛(ハイパイル)
好川産業
平滑面・仕上げ用ローラー スモールタイプ
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
03384631
品番
-
内容量
1本
参考基準価格
¥700
通常価格
単価(税別)
¥660
¥627
数量:
●タイプ:
スモールローラー
●毛丈(mm):
4
●サイズ(inch):
4
●原反:
アクリル
●適合塗料:
ウレタン、SOP、EP、塩化ビニール、アクリル
●紙管内径(パイプ)(Φ):
15
●紙管内径(フレーム)(Φ):
6.5
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
平滑面・仕上げ用ローラー スモールタイプ
好川産業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF