間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

柄付金ベラ(混練用)

注文コード
03385033
品番
300321 0090
内容量
1本
参考基準価格
¥1,265
単価(税別)
¥975

 

●材質: 
鉄(SK-55C)  
●幅(mm): 
90  
●全高(mm): 
315  
●RED BOOKVol3ページ: 
343  
●RED BOOKVol4ページ: 
383  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

皮すき

ノーブランド

商品点数:1

¥115

Y型皮すき

大塚刷毛製造

商品点数:2

¥203〜

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥30〜

ステンレス丸ヘラ (混練用)

大塚刷毛製造

商品点数:4

¥350〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34