間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
好川産業

#50YKペーパーマスカー (紙テープ付)

※代表画像です
注文コード
03386345
品番
-
内容量
1箱(50巻入)
通常価格単価(税別)
¥14,200¥13,490
特価

 

●注意: 
※裏面にコーティング等は施されておりませんので多量に塗料を吹き付けると塗料が裏面まで染み通る場合があります。  

●テープ幅(mm): 
15  
●1巻長さ(m): 
35  
●シート幅(mm): 
150  
●材質(シート): 
紙  
●テープ種類: 
紙  
●仕上幅(mm): 
150  
●折数: 
ストレート  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34