間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
好川産業

#10YKノンスリップマスカー

注文コード
03386372
メーカー品番
-
内容量
1箱(25巻入)
通常価格単価(税別)
¥23,589¥22,410
特価

 

●特長: 
床・階段・屋根・傾斜面などの養生に適します。
布テープ付。  

●テープ幅(mm): 
20  
●1巻長さ(m): 
20  
●シート幅(mm): 
1100  
●材質(シート): 
ポリ  
●テープ種類: 
布  
●仕上幅(mm): 
300  
●折数: 
4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧