間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
好川産業

オートタンカルマスカー

※代表画像です
出荷目安:8日 
8日以内出荷とは
注文コード
03386442
メーカー品番
-
内容量
1箱(10巻入)
参考基準価格
¥7,000
通常価格単価(税別)
¥5,385¥5,116
特価

 

●特長: 
ガス吸収性や透気性があるので、曇り現象がありません。  

●型式: 
T・Y・C300L  
●テープ幅(mm): 
15  
●1巻長さ(m): 
35  
●シート幅(mm): 
300  
●材質(シート): 
タンカル  
●テープ種類: 
紙  
●仕上幅(mm): 
100  
●折数: 
2  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧