6.0mm[80-125mm]ヒンジピンレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03526966 品番EA613XS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
全長(mm)220 エスコ品番EA613XS-6 材質特殊鋼 二面幅(mm)6 商品構成単品 ピン径(Φmm)6 ピン開き(mm)80〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする