間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱マテリアル

KMC2テーパドリル

※代表画像です
 
注文コード
03812417
品番
KTDD1430M2
内容量
1個
参考基準価格
¥8,480
単価(税別)
¥5,427

 

●特長: 
難削材の穴あけに最適です。  

●用途: 
汎用・一般加工  

●材質: 
コバルトハイス(高速度鋼)KMC2  
●被削材: 
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金  
●先端角(°): 
128  
●給油方式: 
外部  
●全長L1(mm): 
222  
●シャンク(MT No.): 
2  
●刃径D1(Φmm): 
14.3  
●溝長L3(mm): 
122  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34