ヤマワ(YAMAWA)

※代表画像です
- ●特長:
- スパイラルタップは、切り粉を手前に排除するため、切削性が良い。
通常止まり穴用に使用します。
- ●材質:
- ハイス(高速度鋼)HSS-E
- ●形状:
- M7以下は突き出しセンタになります。
- ●刃径:
- 1.7
- ●ピッチ(mm):
- 0.35
- ●規格:
- N-SP
- ●等級:
- P1
- ●ねじ径:
- M1.7
- ●溝数:
- 2
- ●呼び:
- M1.7
- ●全長L(mm):
- 36
- ●食付き部の山数:
- 2.5
- ●シャンク径d(Φmm):
- 3
- ●食付:
- 2.5P
- ●ねじ長さl(mm):
- 8
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 54