工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
計測スタンド
>
大菱計器製作所
大菱計器製作所
ダイヤルコンパレーター(PH-3形)
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
05232403
品番
MA103
内容量
1個
参考基準価格
¥70,000
単価(税別)
¥52,500
数量:
●特長:
ベース上面はニゲ溝付きの焼入板が取り付けてあります。。アームは出し入れ可能で、ベース板面のどの位置でも測定できます。ダイヤルケージは付属しておりません。
●寸法(mm):
テーブル面寸法(L×W): 150×115・アーム寸法(φ×L): 26×170
●質量(kg):
7.5
●測定範囲(mm):
220
●柱寸法(Φ×L)(mm):
28×300
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ダイヤルコンパレーター(PH-3形)
大菱計器製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF