間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カモ井加工紙

マスキングテープ 3303シリーズ シーリング用 No.3300-HG

注文コード
05233155
品番
No.3303-HG
内容量
1箱(80巻入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,500

 

●特長: 
ハイグレードタイプとして新登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。  

●用途: 
シーリング用  

●色: 
青  
●タイプ: 
ハイグレードタイプ  
●テープ幅(mm): 
15  
●基材: 
和紙  
●テープ長さ(m): 
18  
●伸度(%): 
3.6  
●テープ厚さ(mm): 
0.12  
●粘着剤: 
ゴム系  
●引張強度(N/15mm): 
43.8  
●粘着力(N/10mm): 
1.61  
●RED BOOKVol4ページ: 
979  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

深溝玉軸受 6200番台 LLU

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:22

¥187〜

深溝玉軸受 6000番台 LLU

エヌティーエヌ(NTN)

商品点数:28

¥223〜

色メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:2

¥1,910〜

布テープ付コロナマスカー ミニタイプ

大塚刷毛製造

商品点数:11

¥9,120〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34