印刷プレビュー
信濃(SHINANO)

ダブルアクションサンダー

SI-3111 ダブルアクションサンダー 信濃(SHINANO) 05233602
(0件の商品レビュー)
注文コード
05233602
品番
SI-3111
内容量
1台
参考基準価格
¥55,100
税込価格
¥39,852
販売価格(税別)
¥36,900

 
お気に入りに追加
手のひらサイズの超軽量・小型。
仕様
エアー式
吸塵式
のり式
用途
肌調整・仕上げ研磨作業に。
全長(mm)
165
質量(kg)
0.9
回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ペーパー寸法(mm)
125
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
ダブルアクションサンダーをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。