間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大塚刷毛製造

スモールローラーポピー

※代表画像です
 
注文コード
05233864
品番
6S-PA
内容量
1パック(10個入)
参考基準価格
¥4,750
通常価格単価(税別)
¥2,390¥2,271
特価

 

●特長: 
毛丈が長く塗料含みが良いので、塗料の運び、塗り広げが良好です。  

●用途: 
凹凸のある外装用  

●タイプ: 
スモールローラー  
●毛丈(mm): 
20  
●サイズ(inch): 
6  
●主要材質: 
ポリエステル  
●RED BOOKVol3ページ: 
336  
●総合カタログVol13ページ: 
65  
●RED BOOKVol4ページ: 
370  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥170〜

事務用クラフト封筒

マルアイ

商品点数:4

¥320〜

スモールローラーリリー

大塚刷毛製造

商品点数:6

¥2,110〜

らくらくカートリッジ

大塚刷毛製造

商品点数:3

¥1,929〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34