EWC-190A(490513) 電動丸鋸 190mm アルミベース E-Value 05284921

電動丸鋸 190mm アルミベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05284921 品番EWC-190A(490513)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ひずみのない、丈夫なアルミベース
ブレーキ付き

付属品
チップソー190mm1枚
平行定規。
六角棒レンチ
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)10、20 寸法(mm)280×230×180 外径×内径×刃厚×刃幅W(mm)190×20×1.0×1.6 質量(kg)3.7 最大傾斜切断角度(°)0〜45 用途木材(角・板)、合板の切断に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする