印刷プレビュー
イスカル

突切加工用ブレード

DGFH 32-5 突切加工用ブレード イスカル 05438623
(0件の商品レビュー)
注文コード
05438623
品番
DGFH 32-5
内容量
1個
参考基準価格
¥17,200
税込価格
¥15,704
販売価格(税別)
¥14,541

 
お気に入りに追加
トラスコ品番
146-2334
寸法L(mm)
150
寸法A(mm)
4.0
寸法D(Φmm)
120
寸法B(mm)
32
寸法W(mm)
5.0
寸法H3(mm)
24.8
取外しレンチ
EDG-33A
2015年トラスコ掲載ページ
1 0483

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
突切加工用ブレードをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。