間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト   自動車・トラック整備お問い合わせ
 
 

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

コーキングガン シルバー

注文コード
05604365
品番
KS-106
内容量
1本
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥230¥219
特価

 

●特長: 
330mL用
スタンダードタイプ  

●色: 
シルバー  
●RED BOOKVol4ページ: 
426  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
33  
●RED BOOK Vol4ベストセレクションページ: 
86  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ニトフロンパイプシール No.95S

日東電工

商品点数:1

¥1,425

ピンク石鹸

MonotaRO

商品点数:1

¥598

綿特日本一軍手600g(キナリ)

MonotaRO

商品点数:3

¥185〜

安全メガネ

MonotaRO

商品点数:2

¥298〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 壁と床の隙間にシール材を補填するとき
安かろうの典型です。1本使わないうちに先の部分のスポット溶接が外れ、修理して使い始めたら、今度は根元側の溶接が外れてまったく使えなくなりました。
[2009-02-26]
MonotaRO MonotaROからの回答:
大変申し訳ありませんでした。
メーカーに改善するよう申し伝えます。

満足度:
用途: 部品を入れたプラスチックケースに充填して部品を固定する際に使用。
安い! 品質も悪くない。
モトプレスト 様(兵庫県) [2008-09-12]

満足度:
用途: コーキング作業
至って一般的。
コーキングチューブのノズル詰まりを取るための金具が付いていて、重宝している。
[2008-01-17]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34

はじめてのお客様へ



最近見た商品
コーキングガン シルバー コーキングガン シルバー
ノーブランド

キャンペーン一覧 今日の特売 曜日別特売 ワケありビックリ価格 エコ企画
クーポンプレゼント