間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ブラインドリベット(アルミスチール)

※代表画像です
  
注文コード
05629136
品番
43AS
内容量
1パック(70個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥400

 

●材質: 
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール  

●寸法(mm): 
43AS  
●材質/仕上: 
アルミスチール  
●リベット種別: 
ブラインドリベット  
●リベット径(Φmm): 
3.2  
●適正かしめ板厚MAX(mm): 
4.8  
●適正かしめ板厚MIN(mm): 
3.2  
●RED BOOKVol4ページ: 
1421  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

ニチフ

商品点数:4

¥550〜

ブラインドリベット(オールスチール)

ノーブランド

商品点数:20

¥400

フランジナット(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:7

¥400

六角ボルト(鉄/クロメート) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥400

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34