間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SMC

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ

注文コード
05690641
品番
AS2201F-01-10S
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,022

 

●特長: 
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
ニードル弁抜け止め機構
ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。  

●仕様: 
ワンタッチ継手・シール付  
●注意: 
※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。  

●接続口径: 
1/8  
●質量(g): 
21  
●適合チューブ外径(Φmm): 
10  
●形式: 
エルボ型  
●ボディサイズ: 
1/8、1/4基準  
●寸法H(mm): 
12(NPT:12.7)  
●有効断面積(mm2): 
3.5  
●制御方式: 
メータアウト形  
●寸法L1(mm): 
33.1  
●最高使用圧力(MPa): 
1  
●寸法A(mm): 
MAX:32.1/MIN:27.1
(※ねじのねじ込後の参考寸法)  

●ねじの種類: 
R(PT)  
●寸法D1(Φmm): 
18.5  
●寸法D2(Φmm): 
14.2  
●寸法L2(mm): 
40.2  
●寸法L3(mm): 
15  
●使用流体: 
空気  
●寸法L4(mm): 
MAX:36.1/MIN:31.1  
●保証耐圧力(MPa): 
1.5  
●最低使用圧力(MPa): 
0.1  
●流量(L/min(ANR)): 
230(圧力0.5MPa、温度20℃時)  
●周囲温度および使用流体温度(℃): 
−5〜60(凍結なきこと)  
●ニードル回転数: 
10回転  
●適合チューブ材質: 
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン  
●寸法M1(mm): 
21  
●RED BOOKVol4ページ: 
1067  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エルボユニオン

MonotaRO

商品点数:16

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34