間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SMC

エアフィルタ AFシリーズ

注文コード
05692346
メーカー品番
AF20-01
内容量
1個
単価(税別)
¥2,162

 

●接続口径: 
1/8  
●質量(kg): 
0.18  
●寸法L(mm): 
40  
●ボディサイズ: 
1/8  
●寸法H(mm): 
22  
●管接続口径: 
1/8  
●最大流量(L/min): 
500  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●寸法A(mm): 
40  
●寸法F(mm): 
30  
●寸法D(mm): 
40  
●寸法E(mm): 
18  
●寸法B(mm): 
97  
●寸法C(mm): 
10  
●ろ過精度(μm): 
5  
●材質(ケース): 
ポリカーボネート  
●ドレン貯留量(cm3): 
8  
●寸法M(mm): 
2.3  
●使用流体: 
空気  
●寸法J(mm): 
5.4  
●寸法G(mm): 
27  
●寸法K(mm): 
8.4  
●保証耐圧力(MPa): 
1.5  
●周囲温度および使用流体温度(℃): 
-5〜60(凍結なきこと)  
●ケースガード: 
なし  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

エアレギュレータ ARシリーズ

SMC

商品点数:19

¥2,732〜

ルブリケータ ALシリーズ

SMC

商品点数:14

¥1,834〜

六角サラエナットダイス

ミエラセン

商品点数:17

¥832〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧