間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SMC

フィルタレギュレータ

注文コード
05692644
品番
AW40-06
内容量
1個
単価(税別)
¥10,079

 

●接続口径: 
3/4  
●タイプ: 
本体のみ  
●ボディサイズ: 
1/2  
●最高使用圧力(MPa): 
1.0  
●設定圧力範囲MPa(kgf/cm2): 
0.05〜0.85MPa  
●ドレン油量cm2: 
45  
●ケースガード: 
付  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

タッチコネクターファイブ メイルエルボ

千代田通商

商品点数:34

¥194〜

タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

千代田通商

商品点数:34

¥110〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34