間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
セメダイン

セメダイン8000 シリコーンシーラント

※代表画像です
注文コード
05692951
メーカー品番
セメダイン8000アンバー
内容量
1箱(330mL×10本)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,308

 

●特長: 
一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、その上、垂れが無い為施工が簡単です。
耐候性・耐熱性・耐寒性に優れ、太陽光線・オゾン・風雪・海水・温度変化に対し、きわめて安定しています。  

●用途: 
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地などのシール
絶縁シール・ケーブル等の端末処理
車両、船舶、冷凍庫等の目地シール
ガス管や下水道間の継ぎ目、エンジン各部のシール
ガラス水槽や池の目地シール、一般家庭での各種すきまのシール  

●注意: 
防カビ剤は含まれておりません。  

●硬さ: 
25(Hs)  
●液色: 
アンバー  
●脆化温度(℃): 
-45  
●伸び(%): 
500  
●耐熱温度(℃): 
150  
●密度: 
1.02  
●引張強度(kgf/cm): 
16  
●引裂強度(kgf/cm): 
4  
●押出し可能温度(℃): 
-15〜+50  
●RED BOOKVol3ページ: 
374  

その他関連商品

02444495
セメダイン8060 シリコーンシーラント

セメダイン

SR-051

1本(330mL)

アンバー

¥514

05604365
コーキングガン シルバー

ノーブランド

KS-106

1本

¥207

05693152
セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

セメダイン8000ブラック

1箱(330mL×10本)

¥3,308

09681847
シリコーン替えノズルN3

セメダイン

XA-596

1セット(3本)

¥138

09681856
マガリノズルエルボ

セメダイン

XA-179

1本

¥265

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

マスキングテープ

MonotaRO

商品点数:6

¥249〜

金の卵

レヂトン

商品点数:7

¥1,580〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 小物入れをデコレーションするためのホイップクリームを作りました♪
本来の用途とは全然違うかな(^-^;
ちょうど良い硬さでした。ホイップの角もしっかり立ちましたし型崩れもしません。
手や器具についた後どうやって落とせばいいのかだけ困った…
でもここがいちばん安くて発送も早い。満足です。
[2008-06-23]

満足度:
用途: 造形物など
垂れも無く使いやすい。同価格でもう少し硬いのが有ると尚良い
岩崎総合研究所 様(岐阜県) [2008-02-04]

満足度:
用途: 配管時の水漏れ対策
使い勝手、色など、使用上、全く問題ありません。
株式会社UNIX 様(滋賀県) [2007-10-19]

用途: コーキング作業
特に不自由はなし。ホームセンターで買うより安いので。
有限会社安藤家具店 様(栃木県) [2005-12-18]


キャンペーン一覧