工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ベアリング・伝導機器
>
物流装置・部品
>
ショックアブソーバー
>
本体
エニダイン
ショックアブソーバー
注文コード
05693003
品番
PMX8MF-3
内容量
1個
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
自己補正型/小・中型シリーズ
●ストローク:
6.4
●質量(g):
15
●内径(Φmm):
4.5
●寸法H(mm):
4.8
●寸法A(mm):
47
●寸法F(mm):
41
●寸法D(mm):
2.50
●寸法C(mm):
M8×0.75
●寸法A1(mm):
57
●寸法G(mm):
6.6
●寸法E1(mm):
6.8
●最大吸収エネルギー(J[kgf・m]):
2.9[0.3]
●最大衝撃力(N[kgf]):
891[91]
●最大推進力(N[kgf]):
200[20.5]
●時間当たり最大吸収エネルギー(J/h[kgf・m/h]):
5644[576]
●等価質量(kg):
2.0〜14
●復帰用スプリング(N[kgf]):
伸長2.6[0.27]、圧縮5.4[0.56]
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ショックアブソーバー
エニダイン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF