間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

標示幕

注文コード
05693012
品番
BF-1
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,000
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥2,850¥2,708
特価

 

●仕様: 
10mmφ穴×4・紐付き  
●材質: 
ナイロンーターポリン  
●寸法(mm): 
660×450  
●文字内容: 
立入禁止  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34