工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全標識
>
幕
日本緑十字社
標示幕
5日以内出荷とは
注文コード
05693073
品番
BF-7
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,000
9月28日より値下げいたしました。
単価(税別)
¥2,850
数量:
●仕様:
10mmφ穴×4・紐付き
●その他:
フェンスに装着する場合は上下を折り返して付属の紐でくくります。(折り返し部分上下各80mm)
●材質:
ナイロンーターポリン
●寸法(mm):
660×450
●文字内容:
関係者以外 立入禁止
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
標示幕
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF