間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日本緑十字社

標示幕

注文コード
05693107
品番
BF-10
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,000
9月28日より値下げいたしました。
通常価格単価(税別)
¥2,850¥2,708
特価

 

●仕様: 
10mmφ穴×4・紐付き  
●その他: 
フェンスに装着する場合は上下を折り返して付属の紐でくくります。(折り返し部分上下各80mm)  
●材質: 
ナイロンーターポリン  
●寸法(mm): 
660×450  
●文字内容: 
火気厳禁  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34