間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
NEC

サンホワイト5 40W形

注文コード
05699452
品番
FLR40SN/M/36
内容量
1箱(25本入)
参考基準価格
¥16,750
単価(税別)
¥4,950

 

●種別: 
40W省エネ形  
●色: 
昼白色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.440  
●管径(Φmm): 
32.5  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●全光束(Lm): 
2850  
●定格ランプ電力(W): 
36  
●管長(mm): 
1198  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●総合カタログVol13ページ: 
304  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
320  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,000
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

サンホワイト5 40W形

NEC

商品点数:3

¥4,950

ライフラインU 110W形

NEC

商品点数:2

¥6,900

メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

日本スプリュー

商品点数:34

¥210〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場作業
思ったより耐久性があり、明るいです。
[2007-12-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34