間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

赤毛金巻刷毛 立型

 
取扱い終了 
注文コード
05699495
品番
-
内容量
1袋(24本入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
木部のラッカー・ニスをはじめ、タッチアップ塗装や小物の塗装にも使用できる、毛先のまとまりが良い刷毛です。  

●型式: 
平・金巻  
●寸法(mm): 
30  
●毛: 
馬毛  
●毛丈(mm): 
20  
●毛材: 
馬毛  
●玉厚(mm): 
5  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34